Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-5X25

Art.-Nr. 511710525
EAN 4046777246148
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
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

25 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

10 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

9,20 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

ISO 1234