Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-3,2X71

Art.-Nr. 511713271
EAN 4046777245615
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
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3,2 mm

Länge (l1)

71 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

6,40 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

5,80 mm

Splintüberstand (a)

3,20 mm

Normen

ISO 1234