Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-1X20

Art.-Nr. 511710120
EAN 4046777244311
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
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1 mm

Länge (l1)

20 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

3 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

1,80 mm

Splintüberstand (a)

1,60 mm

Normen

ISO 1234