Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt
SPL-ISO1234-(A2K)-1,2X32

Art.-Nr. 511711232
EAN 4046777244656

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1,2 mm

Länge (l1)

32 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

3 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

2 mm

Splintüberstand (a)

2,50 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen