Splint ISO 1234 Edelstahl A2
ISO 1234 Edelstahl A2 blank
SPL-ISO1234-A2-3,2X71
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Sichern von Achsen und Wellen gegen Verschieben
Ersetzt die DIN 94
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 71 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 6,4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 5,8 mm |
Splintüberstand (a) | 3,2 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |