Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO 1234 Edelstahl A2

ISO 1234 Edelstahl A2 blank
SPL-ISO1234-A2-2X20

Art.-Nr. 51172220
EAN 4046777540918

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Sichern von Achsen und Wellen gegen Verschieben

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Länge (l1)

20 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

4 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

3,6 mm

Splintüberstand (a)

2,5 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen