Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO 1234 Edelstahl A2

ISO 1234 Edelstahl A2 blank
SPL-ISO1234-A2-1X8

Art.-Nr. 5117218
EAN 4046777540277
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
Zum Sichern von Achsen und Wellen gegen Verschieben

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1 mm

Länge (l1)

8 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

3 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

1,8 mm

Splintüberstand (a)

1,6 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen