Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint ISO 1234 Edelstahl A2

ISO 1234 Edelstahl A2 blank
SPL-ISO1234-A2-10X80

Art.-Nr. 511721080
EAN 4046777542790
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
Zum Sichern von Achsen und Wellen gegen Verschieben

Hinweis

Ersetzt die DIN 94

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

80 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

20 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

19 mm

Splintüberstand (a)

6,3 mm

Normen

ISO 1234

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen