Splint DIN 94 Edelstahl A4
DIN 94 Edelstahl A4 blank
SPL-DIN94-A4-6,3X63
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)
- Zur Sicherung von Splintbolzen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 12,6 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 10,3 mm |
Splintüberstand (a) | 4 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |