Splint DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 94 Stahl verzinkt
SPL-DIN94-(A2K)-3,2X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)
- Zur Sicherung von Splintbolzen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 6,4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 5,1 mm |
Splintüberstand (a) | 3,2 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |