Splint

DIN 94 Stahl verzinkt
SPL-DIN94-(A2K)-3,2X14

Art.-Nr. 047032 14

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Splint

Art.-Nr. 047032 14

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3,2 mm

Länge (l1)

14 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

6,4 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

5,1 mm

Splintüberstand (a)

3,2 mm

Normen

DIN 94