Splint

DIN 94 Stahl verzinkt
SPL-DIN94-(A2K)-10X100

Art.-Nr. 047010 100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Splint

Art.-Nr. 047010 100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 94 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Zur Sicherung von Kronenmuttern in Verbindung mit Schrauben bzw. Gewindezapfen mit Splintloch (z.B. Lenk- und Spurgestänge im KFZ-Bereich)

  • Zur Sicherung von Splintbolzen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

100 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

20 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

16,6 mm

Splintüberstand (a)

6,3 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen