Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint DIN 94 Stahl blank

DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-6,3X63

Art.-Nr. 047096363
EAN 4045727259672
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
6,3 mm

Länge (l1)

63 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

12,6 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

10,3 mm

Splintüberstand (a)

4 mm

Normen

DIN 94