Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint DIN 94 Stahl blank

DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-3,2X50

Art.-Nr. 047093250
EAN 4050642197985
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
3,2 mm

Länge (l1)

50 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

6,4 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

5,1 mm

Splintüberstand (a)

3,2 mm

Normen

DIN 94