Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint DIN 94 Stahl blank

DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-2X32

Art.-Nr. 047092 32
EAN 4050642929630

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Länge (l1)

32 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

3,2 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

3,2 mm

Splintüberstand (a)

2,5 mm

Normen

DIN 94

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen