Splint DIN 94 Stahl blank
DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-2X28
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 4 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 3,2 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |