Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Splint DIN 94 Stahl blank

DIN 94 Stahl blank
SPL-DIN94-10X100

Art.-Nr. 0470910100
EAN 4049557405957
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
10 mm

Länge (l1)

100 mm

Ringaußendurchmesser längs (b)

20 mm

Ringaußendurchmesser quer (c)

16,6 mm

Splintüberstand (a)

6,3 mm

Normen

DIN 94