Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank
ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-6,3X71
Art.-Nr. 511736371
EAN 4070054127103
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 71 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 12,6 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 11,8 mm |
Splintüberstand (a) | 4,0 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
