Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank
ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-5X100
Art.-Nr. 511735100
EAN 4059608819305
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 10 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 9,2 mm |
Splintüberstand (a) | 4,0 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
