Splint ISO 1234 Edelstahl A4-70, blank
ISO 1234 Edelstahl A4 blank
SPL-ISO1234-A4-1,6X12
Art.-Nr. 511731612
EAN 4063274839949
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1,6 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 3,2 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 2,8 mm |
Splintüberstand (a) | 2,5 mm |
Normen | ISO 1234 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
