Splint DIN 94, Messing, blank
DIN 94 Messing blank
SPL-DIN94-MS-6,3X90
Art.-Nr. 441863 90
EAN 4049557524382
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 90 mm |
Ringaußendurchmesser längs (b) | 12,6 mm |
Ringaußendurchmesser quer (c) | 10,3 mm |
Splintüberstand (a) | 4 mm |
Normen | DIN 94 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
