Spjeldhusrens
Forgasser- og spjeldhusrens
FORGASSER- OG SPJELDHUSRENS SPRAY 500 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Mulig å rengjøre uten fjerning av komponenter
Toppventil
Vanskelig tilgjengelige områder kan enkelt nås
Utmerket renseeffekt
- Optimal forgassereffekt
- Perfekt spjeldhusfunksjon
Stille motor
Feil som skyldes skitne spjeldhus eller forgassere, utbedres.
For ulike spjeldhusenheter er det en fordel å fjerne dem for å kunne rengjøre undersiden av spjeldhuset optimalt.
Passer kun til bensinmotorer. Rengjør kun innsprøytningsdysene for diesel når er fjernet.
Dataark(X)
Fjerner avleiringer og urenheter i inntaks- og gassventilområdet. Den kan også brukes til å rengjøre forgasseren og kalibrerte boringer og dyser. Egnet for katalysatorer.
Når motoren er slått av, sprayer du godt på alle delene som skal renses, og lar virkestoffet reagere i 2-3 minutter. Deretter lar du motoren gå i ca. 30 sekunder, sprayer inn i inntaket og spjeldhuset, mens du øker hastigheten litt for å løsne avleiringene.
Innhold | 500 ml |
Farge | Fargeløs |
Lukt | Løsemiddelaktig |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Tetthet | 0,86 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |