Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spitzbrenner Ø 9 mm

Spitzbrenner
SPBRENN-F.LOETGAR-D9

Art.-Nr. 0984801

EAN 4011231916387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spitzbrenner Ø 9 mm

Art.-Nr. 0984801
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
Weichlötungen für die Sanitär- und Heizungsinstallation
  • Spitzflamme für alle Arten von Präzisionsarbeiten, kleine Weichlötungen, Bleilötungen, Goldschmiedearbeiten etc.

  • Max. Druck: 2 bar

  • Gasverbrauch: 55 g/h
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Betriebsdruck max.

2 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen