Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig

MSL-MA-SET-MAX-LS-HPP-MULTIPACK

Art.-Nr. 0647880002

EAN 4062856617388

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig

Art.-Nr. 0647880002
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
Highperfomance Spitz-, Flach- und Spatmeißel der neuesten Generation mit innovativem Powerkanten-Design im attraktiven Multipack

Innovatives Powerkanten-Design: zusätzliche Brechkanten


  • Verstärkte Leistungskraft und spürbar höhere Abtragsleistung

  • Deutlich reduzierte Reibung und proaktiver Verklemmschutz


Selbstschärfendes Design


  • Mehr Abtrag in kürzerster Zeit

  • Gleichbleibend hohe Abtragleistung über die gesamte Lebensdauer

  • Wirtschaftliches Arbeiten ohne Ausfallzeiten


Deutlich verlängerter Arbeitsbereich bei Spitz- und Flachmeißel


Signifikant höhere Lebensdauer



Lieferumfang:


  • 1 x Spitzmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 400 mm

  • 1 x Flachmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 400 mm und Breite 25 mm

  • 1 x Spatmeißel Max LL&SP HPP, Länge: 380 mm und Breite 50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Spitzmeißel


Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für harte Werkstoffe, z.B. Beton.



Flachmeißel


Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.). Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.



Spatmeißel


Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern, Lockern von Erdreich, Estrich und Bitumen.

Anleitung

Regelmäßiges Umsetzen des Meißels beim Arbeiten erhöht zusätzlich die Abtragsleistung und reduziert außerdem die Verklemmungsgefahr.

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Meißelhammer BMH 45-XE

BOMSLHAM-EL-(BMH 45-XE)

Leistungsstarker und vibrationsgedämpfter 8-kg-Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-GRAU

Optimaler Schutz in sportlichem Design