Spirit level with 2 handles LE
Spirit level with 2 handles LE
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 80 cm |
Yükseklik (H) | 66 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,5 mm/m |
Başüstü ölçümleri için ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,5 mm/m |
Derece ölçüm doğruluğu | 0,029 derece |