Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Spirit level with 2 handles LE

Spirit level with 2 handles LE

Art. 0714644925

EAN 4099618896910

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Spirit level with 2 handles LE

Art. 0714644925
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
Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

80 cm

Altura (H)

66 mm

Largura (B)

30 mm

Precisão de medição (por comprimento)

0,5 mm/m

Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento)

0,5 mm/m

Precisão de medição de graus

0,029 graus