Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN

Spiralstufenbohrer HSS Multi Perform. TiAlN 3-tlg.
BO-STUF-SORT-HSS-MULTIPERFMN-3TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0694458001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN

Art.-Nr. 0694458001
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
3-teilig. Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.

9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit


Gegenüber konventionellen, unbeschichteten Stufenbohrern



Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren


Exklusiver Speed-Anschliff



Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs


Signifikant niedrigere Vorschubkräfte



Optimierte Scheidengeometrie


  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Verbesserte Rundheit der Bohrung

  • Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten


Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Hinweis

Stufenbohrer-/ Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Anwendungsgebiet
  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Die Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation sind ideal für die Bearbeitung von Blechen, Platten, Profilen und Rohren aus konventionellem unlegierten Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen mit einer Dicke von bis zu 4,0 mm. Legierte Stähle bis 1300 N/mm2 Festigkeit können bis zu einer Dicke von 2,0 mm bearbeitet werden.
Anleitung
  • Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich

  • Auf gleichmäßigen Vorschub achten

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 Stck

Schaftform

3-Flächenschaft

Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN inklusive:

1 x
Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAIN

BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D4-12MM)

ZEBRA
Beschreibung:
4-12 mm
Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAIN

BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D4-20MM)

ZEBRA
Beschreibung:
4-20 mm
Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
Menge: 1 x
1 x
Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAIN

BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)

ZEBRA
Beschreibung:
6-30 mm
Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
Menge: 1 x