Spiralstufenbohrer Sortiment HSS Multi Performance TiAIN 3-teilig
Stufenbohrer HSS Multi Perform. TiAlN 3-tlg Syska
BO-STUF-SORT-HSS-MULTIPERFMN-3TLG
Art.-Nr. 0694458003
EAN 4065233070738
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit
Gegenüber konventionellen, unbeschichteten Stufenbohrern
Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren
Exklusiver Speed-Anschliff
Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs
Signifikant niedrigere Vorschubkräfte
Optimierte Schneidengeometrie
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Kein Blechverzug
- Verbesserte Rundheit der Bohrung
- Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten
Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang
Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Datenblätter(X)
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Die Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation sind ideal für die Bearbeitung von Blechen, Platten, Profilen und Rohren aus konventionellem unlegierten Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen mit einer Dicke von bis zu 4,0 mm. Legierte Stähle bis 1300 N/mm2 Festigkeit können bis zu einer Dicke von 2,0 mm bearbeitet werden.
- Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich
- Auf gleichmäßigen Vorschub achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Schneidstoff | HSS |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D4-12MM)
BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D4-20MM)
BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!