Spiralstufenbohrer HSS Performance blank
Spiralstufenbohrer HSS Performance, blank
BO-STUF-SPRL-HSS-PERFORMANCE-(D6-30MM)
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation für höhere Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von dünnen Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 900 N/mm2 Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
4-fach höhere Standzeit
Gegenüber vergleichbaren blanken Stufenbohrern
Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren
Exklusiver Speed-Anschliff
Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs
Signifikant niedrigere Vorschubkräfte
Optimierte Schneidengeometrie
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Kein Blechverzug
- Verbesserte Rundheit der Bohrung
- Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten
Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang
Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Datenblätter(X)
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Die Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation sind ideal für die Bearbeitung von Blechen, Platten, Profilen und Rohren aus konventionellem unlegierten Stahl bis 900 N/mm2 Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen mit einer Dicke von bis zu 4,0 mm. Legierte Stähle bis 900 N/mm2 Festigkeit können bis zu einer Dicke von 2,0 mm bearbeitet werden.
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten
- Auf gleichmäßigen Vorschub achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
Bohrdurchmesser min./max. | 6-30 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schaftlänge | 24 mm |
Länge | 94 mm |
Schaftform | 3-Flächenschaft |
Oberfläche | Blank |
Typbezeichnung | HSS (blank) |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Art.-Nr. | Stufenanzahl | Bohrbereich Durchmesser [mm] |
0694453412 | 9 | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 |
0694453420 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694453421 | 9 | 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 |
0694453630 | 13 | 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 |
0694453637 | 12 | 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29) |
0694453639 | 12 | 6,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0 |
0694453640 | 16 | 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!