Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAIN

Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAlN
BO-STUF-SPRL-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)

Art.-Nr. 0694458630

EAN 4061975356185

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAIN

Art.-Nr. 0694458630
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
Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.

9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit


Gegenüber konventionellen, unbeschichteten Stufenbohrern



Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren


Exklusiver Speed-Anschliff



Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs


Signifikant niedrigere Vorschubkräfte



Optimierte Scheidengeometrie


  • Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück

  • Kein Blechverzug

  • Verbesserte Rundheit der Bohrung

  • Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten


Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang


Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.

  • Die Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation sind ideal für die Bearbeitung von Blechen, Platten, Profilen und Rohren aus konventionellem unlegierten Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen mit einer Dicke von bis zu 4,0 mm. Legierte Stähle bis 1300 N/mm2 Festigkeit können bis zu einer Dicke von 2,0 mm bearbeitet werden.
Anleitung
  • Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich

  • Auf gleichmäßigen Vorschub achten

  • Drehzahltabelle beachten

  • Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech

Bohrdurchmesser min./max.

6-30 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftlänge

24 mm

Länge

94 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

TiAlN

Typbezeichnung

Multi Performance

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Aluminium

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 6,0 - 26,75 und Ø 5,3 - 38,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 26,75
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 250
≤ 900 N/mm² 23 1500 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 250
≤ 900 N/mm² 23 1500 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 200
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1500 200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1200 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1200 150
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 15 1000 120
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1500 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1500 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1200 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1200 150
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1200 150
Art.-Nr. Stufenanzahl Bohrbereich Durchmesser [mm]
0694458412 9 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
0694458420 9 4,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
0694458630 13 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
0694458639 12 6,0 / 9,0/ 12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 / 27,0 / 30,0 / 33,0 / 36,0 / 39,0
0694458640 16 6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 / 16,5 / 18,5 / 20,5 / 23,5 / 25,5 / 28,0/ 30,5 / 32,5 / 35,5 / 38,5/ 40,5
0694458637 12 6,0 / 9,0 / 12,5 (PG7) / 15,2 (PG9) / 18,6 (PG11) / 20,4 (PG13,5) / 22,5 (PG16) / 26,0 / 28,3 (PG21) / 30,5 / 34,0 / 37,0 (PG29)
0694458628 8 6,0 / 9,0 / 11,4 (PG7) / 14,0 (PG9) / 17,25 (PG11) / 19,0 (PG13,5) / 21,25 (PG16) / 26,75 (PG21)
0694458538 11 5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5
0694458638 12 6,0 / 9,0 / 13,0 / 16,0 / 19,0 / 21,0 / 23,0 / 26,0 / 29,0 / 32,0 / 35,0 / 38,0
Für Ø 6,0 - 26,75 und Ø 5,3 - 38,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 26,75
Art.
Ø 5,3 - 38,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 300 1500 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 300 1500 250
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1500 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 300 1500 250
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1500 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 250 1500 200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 250 1500 200
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1500 250 1500 200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 250 1500 200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1200 200 1200 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1200 200 1200 150
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 15 1000 150 1000 120
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1500 250 1500 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1500 250 1500 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1200 200 1200 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1500 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1500 200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1200 200 1200 150
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1200 200 1200 150
Für Ø 6,0 - 39,0 und Ø 6,0 - 40,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 39,0
Art.
Ø 6,0 - 40,5
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 250 1500 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 250 1500 250
≤ 900 N/mm² 23 1500 200 1500 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 26 1500 250 1500 250
≤ 900 N/mm² 23 1500 200 1500 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 200 1500 200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 200 1500 200
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 20 1500 200 1500 200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 20 1500 200 1500 200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 18 1200 150 1200 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 18 1200 150 1200 150
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 15 1000 120 1000 120
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 23 1500 200 1500 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 23 1500 200 1500 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 18 1200 150 1200 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 200 1500 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 23 1500 200 1500 200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 18 1200 150 1200 150
Kunststoffe, thermoplastisch 18 1200 150 1200 150
Für Ø 6,0 - 30,0 und Ø 6,0 - 37,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 6,0 - 30,0
Art.
Ø 6,0 - 37,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 28 1500 300 1500 250
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 28 1500 300 1500 250
≤ 900 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 28 1500 300 1500 250
≤ 900 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1200 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Nitrierstähle ≤ 1200 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Werkzeugstähle ≤ 850 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Schnellarbeitsstähle ≤ 1200 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 1200 200 1200 150
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 20 1200 200 1200 150
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 15 1000 150 1000 120
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 20 1200 200 1200 150
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 25 1500 250 1500 200
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 1200 200 1200 150
Kunststoffe, thermoplastisch 20 1200 200 1200 150
Schnittwerte
Für Ø 4,0 - 12,0 und Ø 4,0 - 20,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc n
Ø 4,0 - 12,0
Art.
Ø 4,0 - 20,0
Art.
Anbohren (1. Bohrstufe) bis Anbohren (1. Bohrstufe) bis
Stähle
Allgemeine Baustähle ≤ 700 N/mm² 28 2300 700 2300 450
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 700 N/mm² 28 2300 700 2300 450
≤ 900 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Niedriglegierte Vergütungstähle ≤ 700 N/mm² 28 2300 700 2300 450
≤ 900 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1300 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Nitrierstähle ≤ 1300 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Werkzeugstähle ≤ 1300 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Schnellarbeitsstähle ≤ 1300 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Güsse
Gusseisen ≤ 350 HB 20 1500 500 1500 300
Kugelgraphit- und Temperguss ≤ 350 HB 20 1500 500 1500 300
Edelstähle
Rostfreie Stähle ≤ 1200 N/mm² 15 1200 400 1200 250
NE-Metalle
Aluminium ≤450 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Aluminiumlegierungen ≤450 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Kupfer, niedriglegiert ≤400 N/mm² 20 1500 500 1500 300
Messing, kurzspanend ≤ 850 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 25 2000 600 2000 400
Kunststoffe
Kunststoffe, duroplastisch 20 1500 500 1500 300
Kunststoffe, thermoplastisch 20 1500 500 1500 300
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde