Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank

ISO 8748 Stahl blank
SPNSTI-ISO8748-8X32

Art.-Nr. 047580832
EAN 4038898043171
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
8 mm

Länge (l1)

32 mm

Fasenlänge (a1)

2 mm

Normen

ISO 8748

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Schwere Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen