Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank

ISO 8748 Stahl blank
SPNSTI-ISO8748-3X30

Art.-Nr. 047580330
EAN 4038898041146

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

30 mm

Fasenlänge (a1)

0,9 mm

Normen

ISO 8748

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Schwere Ausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen