Spiralspannstift, schwere Ausführung ISO 8748 Stahl blank
ISO 8748 Stahl blank
SPNSTI-ISO8748-1,5X5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 5 mm |
Fasenlänge (a1) | 0,5 mm |
Normen | ISO 8748 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Schwere Ausführung |
RoHS-konform | Ja |