Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Edelstahl A2 blank

ISO 8750 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8750-A2-5X18

Art.-Nr. 026745 18
EAN 4050642973619
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
5 mm

Länge (l1)

18 mm

Fasenlänge (a1)

1,3 mm

Normen

ISO 8750

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen