Spiralspannstift, Regelausführung

ISO 8750 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8750-A2-4X40

Art.-Nr. 026744 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralspannstift, Regelausführung

Art.-Nr. 026744 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 8750 Edelstahl A2 blank

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

40 mm

Fasenlänge (a1)

1,1 mm

Normen

ISO 8750

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Regelausführung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen