Spiralspannstift, Regelausführung

ISO 8750 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8750-A2-4X24

Art.-Nr. 026744 24

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralspannstift, Regelausführung

Art.-Nr. 026744 24

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 8750 Edelstahl A2 blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

24 mm

Fasenlänge (a1)

1,1 mm

Normen

ISO 8750

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Regelausführung