Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Edelstahl A2 blank
ISO 8750 Edelstahl A2 blank
SPNSTI-ISO8750-A2-2,0X12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Fasenlänge (a1) | 0,7 mm |
Normen | ISO 8750 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |