Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank
ISO 8750 Stahl blank
SPNSTI-ISO8750-4X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Fasenlänge (a1) | 1,1 mm |
Normen | ISO 8750 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Regelausführung |
RoHS-konform | Ja |