Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralspannstift, Regelausführung ISO 8750 Stahl blank

ISO 8750 Stahl blank
SPNSTI-ISO8750-10X30

Art.-Nr. 047501030
EAN 4045727477762
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
10 mm

Länge (l1)

30 mm

Fasenlänge (a1)

2,5 mm

Normen

ISO 8750

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Regelausführung

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen