Spirálový kabel ABS, 5 kolíků, 24V Pro brzdové systémy
Spirálový kabel ABS, 5 kolíků,
ELVYJEHVED-ABS-VPR-SVOVN-5LES-24V-4,0M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompletně s konektorem
Datové listy(X)
Používá se s 5kolíkovými přípojkami ABS
Spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu.
Pracovní délka | 4000 mm |
Průměr cívky | 60 mm |
Materiál | PUR |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
ISO | 7638 |