Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Spirale di guida

Spirale di guida filo per saldatura a gas inerte

Cod. art. 098430004

EAN 4011231915557

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Spirale di guida

Cod. art. 098430004
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
Guida filo per filo saldatura SG 2/SG 3 con gas inerte
  • Isolato

  • Con nipplo di ritenuta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per diametro filo min/max

1-1,2 mm

Ideale per

Tubo con attacchi 4 m, MB 15/MB 25/ ML 38

Colore

Rosso

Diametro raccordo per tubo flessibile

2 mm

Diametro raccordo per tubo 2

4,5 mm