Spiralborsortement HSCo DIN 338 SMART STEP 25 deler
Spiralbor HSCo DIN 338 SMART STEP 25 stk.
BORKASSETT 25 BOR HSCO SMART STEP 1-13MM
ZEBRA SMART STEP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nydesignet gemoetri for trinnborspiss (fra dia. 2,5 mm)
Betydelig raskere enn vanlige spiralbor
Betydelig mindre innsats sammenlignet med boring med et vanlig ekstra langt spiralbor
Nøyaktige runde hull uten bruk av sentreringskjørner
Svært praktisk boring
- Unngår forboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut
- God på skråboring
- Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull
- Perfekt for å bore ut nagler
- Ideell for boring av runde materialer eller rør med høye krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk
Skaft med tre sider (fra diam. 4 mm)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Kompakt og praktisk ORSY®-systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning
Når det gjelder bunnhull, må du være oppmerksom på den forlengede borspissen!
- Perfekt for boring av runde rør (f.eks. i rekkverk), for boring av bolter, nagler, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer
- Ideell for høy presisjon, komfortabel og rask boring i solide materialer
- Ideell for store borediametere
Antall deler i sortiment/sett | 25 STK |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Skaftform | Skaft med tre sider |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål |
Overflate | Oksid-finish |
Kuttemateriale | HSCo |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Skjæreverdier for spiralbor HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
For dia. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 1,0 | Fra dia. 2,0 | Fra dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Verktøystål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Støpejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Titan | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Herdeplast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Termoplast | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Mykt tre | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Hardt tre | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
For dia. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 3,15 | Fra dia. 4,0 | Fra dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Verktøystål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Støpejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Titan | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Herdeplast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Termoplast | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Mykt tre | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Hardt tre | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
For dia. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 6,3 | Fra dia. 8,0 | Fra dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Verktøystål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Støpejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Titan | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Herdeplast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Termoplast | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Mykt tre | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Hardt tre | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
For dia. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | Fra dia. 12,5 | Fra dia. 16,0 | Fra dia. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Ulegert herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Ulegert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Herdet stål med lav legering | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Legert herdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nitrert stål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Verktøystål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Høyhastighetsstål | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Støpejern | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Titan | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Herdeplast | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Termoplast | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Mykt tre | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Hardt tre | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Forklaring |
vc = skjærehastighet [m/min] |
f = mating [mm/r] |
n = hastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 1,0MM
ZEBRA SMART STEPDRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 2,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 2,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 3,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 3,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 4,0MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 4,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 5,0MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 5,5MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 6,0MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 6,5MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 7,0MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 7,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 8,0MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 8,5MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 9,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 9,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 10,0MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 10,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 11,0MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 11,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 12,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 12,5MM
ZEBRA SMART STEP![Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg)
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 13,0MM
ZEBRA SMART STEPHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.