Spiralbohrer VHM, kurz DIN 6539
Spiralbohrer VHM DIN6539-K 3xD Typ N
BO-SPRL-MET-DIN6539N-VHM-D2,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff
Datenblätter(X)
Produktcode | 6146 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Normen | DIN 6539 |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | Blank |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Durchmesser (d1) | 2,5 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Länge (l1) | 43 mm |
Spannutlänge (l2) | 14 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 2,5 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h5 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle |
Schnittwerte | ||||||||
Für Ø 0,5 - 5,9 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||||
von | bis | Ø 0,5 - 0,9 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 2,9 | Ø 3 - 5,9 | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
500-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
700-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
850-1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
< 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Gusseisen | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
> 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
> 260 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
650-850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,100 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
850-1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 | |
Graphit | T | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,090 |
Schnittwerte | ||||||||
Für Ø 6 - 20 | ||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | ||||
von | bis | Ø 6 - 8,9 | Ø 9 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø16 - 20 | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
500-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
700-850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 | |
850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 |
1000-1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 |
850-1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 | |
1100-1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 |
< 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 |
Gusseisen | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,252 |
> 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,252 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 |
> 260 HB | E | 65 | 75 | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,240 | |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,216 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 |
650-850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,140 | 0,170 | 0,230 | 0,276 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,252 |
850-1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,252 | |
Graphit | T | 70 | 100 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,252 |
Legende |
E = Emulsion |
T = Trocken |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |