Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118°

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN Sortiment 19-tlg.
BO-MET-SORT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19TLG

Art.-Nr. 06344

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118°

Art.-Nr. 06344
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
19-teilig. Preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.

Hohe Bruchsicherheit


Spanloses Herstellverfahren



Ideal für den Baustellen- und Montageeinsatz ohne hohe Präzisionsanforderungen


Robuste und langlebige Ausführung



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Lieferumfang

1,0 - 10,0 mm, Abstufung 0,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 STK

Qualität

Würth-Standard

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

Zylindrisch

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle

Oberfläche

Vaporisiert

Schneidstoff

HSS

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Nein

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 118° inklusive:

1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Beschreibung:
1 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Beschreibung:
10 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Beschreibung:
1,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Beschreibung:
2 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Beschreibung:
2,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Beschreibung:
3,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Beschreibung:
3,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Beschreibung:
4 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Beschreibung:
4,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Beschreibung:
5,0 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Beschreibung:
5,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Beschreibung:
6 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Beschreibung:
6,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Beschreibung:
7 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Beschreibung:
7,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Beschreibung:
8 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Beschreibung:
8,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Beschreibung:
9 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Beschreibung:
9,5 mm
Der preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
x 1 St.