Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/lAIOfGmJf1E

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 - 1
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 - 2
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 - 3
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 - 4
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 - 5
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP - BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5 - 6

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP

Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP 25-teilig
BO-MET-SORT-DIN338-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5
ZEBRA

Art.-Nr. 0624930004

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP

Art.-Nr. 0624930004
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
25-teilig. Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Durchgangslöcher bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.

Der erste Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Perfekt zum Ausbohren von Nieten

  • Ideal für den Fensterbau


Signifikant schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für Nietbohrungen, zum Bohren von Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien (z.B. Alu-/Fensterprofilen).

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzspiralbohrern bei Bohrungen in Holz.

  • Ideal für hochpräzises, komfortables und schnelles Arbeiten im Vollmaterial (z.B. in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit, Aluminium und Kunststoffen).

Lieferumfang

Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

25 STK

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

3-Flächenschaft

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Messing langspanend
Messing kurzspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch
Aluminium
Aluminium (<10% Silicium)
Aluminium-Knetlegierungen
Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium)
Werkzeugstähle

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP inklusive:

1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
1 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D1,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
1,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
2,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
2,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
3,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D3,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
3,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
4,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
4,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
5,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
5,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
6,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
6,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
7,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D7,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
7,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
8,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
8,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
9,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D9,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
9,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
10,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
10,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
11,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D11,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
11,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
12,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D12,5MM

ZEBRA
Beschreibung:
12,5 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
1 x
Spiralbohrer HSS DIN 338 SMART STEP

BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D13,0MM

ZEBRA
Beschreibung:
13,0 mm
Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Stahl bis 1.000 N/mm2, Aluminium, Kunststoff, NE-Metalle, Hart- und Weichholz.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen