Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed Sort. 19-tlg.
BO-MET-SORT-DIN338-MFDSPEED-(D1-10)-0,5
ZEBRA

Art.-Nr. 0626930001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed

Art.-Nr. 0626930001
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
19-teilig. High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer


Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung



Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


Exklusive Vario-Wendel



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell konzipierter Bohrer für den vielfältigen Einsatz in Akku- und Handbohrmaschinen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

19 Stck

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 338 / 5xD

Schaftform

3-Flächenschaft

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle
Unlegierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Hartguss
Rostfreie Stähle martensitisch
Rostfreie Stähle geschwefelt
Rostfreie Stähle austenitisch
Titan
Federstähle
Magnesiumlegierungen
Kupfer niedriglegiert
Bronze langspanend
Bronze kurzspanend
Messing langspanend
Messing kurzspanend
Kunststoffe duroplastisch
Kunststoffe thermoplastisch
Legierte Vergütungsstähle
Titanlegierungen
Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium)
Aluminium
Aluminium Legierungen
Aluminium-Knetlegierungen

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSCo

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) ( Geeignet für Bohrmaschine )

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) ( Geeignet für Akkubohrschrauber )

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine )

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem) ( Standzeit )

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) (Bohrgeschwindigkeit )

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) (Bohrlochgüte)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem) ( Vielseitigkeit )

4 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem) (Bohrverhalten)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D1,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930100
Beschreibung:
1 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D1,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930150
Beschreibung:
1.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D2,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930200
Beschreibung:
2.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D2,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930250
Beschreibung:
2.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930300
Beschreibung:
3.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D3,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930350
Beschreibung:
3.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930400
Beschreibung:
4.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D4,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930450
Beschreibung:
4.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930500
Beschreibung:
5.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930550
Beschreibung:
5.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930600
Beschreibung:
6.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D6,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930650
Beschreibung:
6.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D7,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930700
Beschreibung:
7.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D7,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930750
Beschreibung:
7.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930800
Beschreibung:
8.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D8,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930850
Beschreibung:
8.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D9,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930900
Beschreibung:
9.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D9,5 ZEBRA
Art.-Nr. 0626930950
Beschreibung:
9.5 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
1 x
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D10,0 ZEBRA
Art.-Nr. 0626931000
Beschreibung:
10.0 mm
Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).
Menge: 1 x