Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN TiN-Kopf

Spiralbohrer HSS DIN 338, Typ RN TiN
BO-SPRL-MET-DIN338-HSS-TIN-D12,1MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0624021210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN TiN-Kopf

Art.-Nr. 0624021210

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl-Präzisionsbohrer, TiN-beschichtet, für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.

Präzises und schnelles Bohren


  • Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung gewährleistet ein präzises Bohren.

  • Durch die sehr präzise Spitze und die zugehörige präzise Schnittgeometrie wird eine konstante Bohrlochqualität gewährleistet, ideal für Kernlochbohren.

  • Die optimierte Kreuzschliffbohrerspitze sorgt für 20 % weniger nötige Vorschubkraft im Vergleich zu herkömmlichen Bohreinsätzen.

Selbstzentrierend


  • Der Kreuzanschliff gewährleistet selbst auf gewölbten Flächen eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht.

Hohe Standzeit


  • Die TiN-Beschichtung erhöht die Wärmebeständigkeit bis zu 600°, dadurch verdreifacht sich die Standzeit im Vergleich zu nicht beschichteten HSS-Bohrausrüstungen.
Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Durchmesser (Ø)

12,1 mm

Schneidstoff

HSS

Spitzenwinkel

130 Grad

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Länge

151 mm

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spannutlänge

101 mm

Selbstzentrierend

Ja

Typ

RN

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen