Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 - 1
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 - 2
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 - 3
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 - 4
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 - 5
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5 - 6

Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D5,5

Art.-Nr. 0624950550

EAN 4065746542975

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Art.-Nr. 0624950550

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extra lange Tieflochbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Weich- und Hartholz, Verbundmaterialien, Stahl bis 1.000 N/mm², Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Kupfer, Messing und Bronze

Der erste extra lange Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie



Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen



Bis zu 100 % schneller im Vergleich zu konventionellen extra langen HSS-Bohrern



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart trotz extra langer Ausführung das Vorbohren, punktgenaues Anbohren

  • Vermeidet auch bei besonders tiefen Bohrungen ein Verlaufen des Werkzeugs

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen extra langen Spiralbohrern

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs


3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar



Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal zum Bohren von dünnwandigen Verbundmaterialien, wie z.B. im Fensterbau (Kunststoffprofile mit Stahlkern)

  • Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzbohrern bei Bohrungen in Holz

  • Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen

  • Sowohl auf glatten als auch auf abgerundeten und unebenen Oberflächen universell einsetzbar
Anleitung

Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich.

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Gusseisen, Nichteisenmetall, Holz, Hartholz

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

DIN 1869 / 25xD

Ausführung

Überlang

Durchmesser (Ø)

5,5 mm

Länge (l1)

260 mm

Spannutlänge (l2)

180 mm

Bohrspitzenlänge (l3)

4,6 mm

Schaftdurchmesser

5,5 mm

Schaftform

3-Flächenschaft

Oberfläche

Mehrfachveredelt

Schneidstoff

HSS

Typ

SMART STEP

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Selbstzentrierend

Ja

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1000 N/mm²

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Schnittwerte für Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Für Ø 4,0 - 6,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 4,0 ab Ø 5,0 ab Ø 6,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 2786 3582 0,020 2229 2866 0,025 1857 2388 0,027
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 1194 1831 0,020 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 1194 1831 0,020 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Weichholz 21 30 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028 1114 1592 0,030
Hartholz 18 27 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027 955 1433 0,030
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Für Ø 8,0 - 13,0
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit ab Ø 8,0 ab Ø 10,0 ab Ø 13,0
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Allgemeine Baustähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Niedriglegierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Legierte Vergütungsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Nitrierstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Werkzeugstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Schnellarbeitsstähle ≤ 1.000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Gusseisen ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Kugelgraphit und Temperguss ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 1114 1433 0,035 857 1102 0,038
Kunststoffe, duroplastisch 15 23 597 915 0,03 477 732 0,035 367 563 0,038
Kunststoffe, thermoplastisch 15 23 597 915 0,03 477 732 0,035 367 563 0,038
Weichholz 21 30 836 1194 0,033 668 955 0,038 514 734 0,041
Hartholz 18 27 716 1074 0,032 573 859 0,036 440 661 0,038
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde