Spiralbohrer HSCo WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D2,5
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität
Verstärkter Kern und verkürzte Spriallänge nach DIN 1897 bei einer Gesamtlänge nach DIN 338
Sehr gute Spanabfuhr
Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet.
Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
Optimierter Kreuzanschliff
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Passend für Maschinentyp | Bohrmaschine |
Zu bearbeitender Werkstoff | Harter und zäher Werkstoff |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Norm / Bohrtiefe | WN / 3xD |
Durchmesser (Ø) | 2,5 mm |
Schaftform | Zylindrisch |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle |
Oberfläche | Blank |
Schneidstoff | HSCo |
Spitzenwinkel | 135 Grad |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Länge | 57 mm |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) ( ) | 3 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Spannutlänge | 14 mm |
Selbstzentrierend | Ja |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Bohrtiefe | 7,5 mm |
Typ | RH |