Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

Spiralbohrer HSCo WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D10,5
ZEBRA

Art.-Nr. 0618111050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Spiralbohrer HSCO WN Typ RH

Art.-Nr. 0618111050
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
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.

Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität


Verstärkter Kern und verkürzte Spriallänge nach DIN 1897 bei einer Gesamtlänge nach DIN 338



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet.



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Maschinentyp

Bohrmaschine
Akkuschrauber
Ständerbohrmaschine

Zu bearbeitender Werkstoff

Harter und zäher Werkstoff

Qualität

ZEBRA-Premium

Norm / Bohrtiefe

WN / 3xD

Durchmesser (Ø)

10,5 mm

Schaftform

Zylindrisch

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle
Nitrierstähle
Werkzeugstähle
Schnellarbeitsstähle
Gusseisen
Kugelgraphit
Temperguss
Titan
Titanlegierungen
Hardox
Federstähle
Bronze kurzspanend
Bronze langspanend
Messing kurzspanend

Oberfläche

Blank

Schneidstoff

HSCo

Spitzenwinkel

135 Grad

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Länge

133 mm

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem) ( )

3 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Spannutlänge

43 mm

Selbstzentrierend

Ja

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Bohrtiefe

31,5 mm

Typ

RH

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-5LTR

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
x 1 St.
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen